Strona 1 of 29

Następny

porównaj
24130-2CS5K30/VT143

Porównaj

24130-2CS5K30/VT143

Opis
SKF 24130-2CS5K30/VT143

SKF

Nr. katalogowy 24130-2CS5K30/VT143

Nr kat. BDI 1248482

cechy

Obudowa: 2 Seals
Kształt Otworu: Tapered
Materiał Koszyka: Steel
Luz Wewnętrzny: C0-Medium
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 9,843
Inne Funkcje: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | 25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Adapter Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NNCF-5030V C/3 BR

Porównaj

NNCF-5030V C/3 BR

Opis
CONSOLIDATED BEARING NNCF-5030V C/3 BR

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NNCF-5030V C/3 BR

Nr kat. BDI 22135163

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,858
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
24130EMK30W33

Porównaj

24130EMK30W33

Opis
NTN 24130EMK30W33

NTN

Nr. katalogowy 24130EMK30W33

Nr kat. BDI 17140793

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Tapered
Materiał Koszyka: Brass
Luz Wewnętrzny: C0-Medium
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 9,843
Inne Funkcje: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Adapter Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
24130CAME4C4

Porównaj

24130CAME4C4

Opis
NSK 24130CAME4C4

NSK

Nr. katalogowy 24130CAME4C4

Nr kat. BDI 24666384

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Straight
Materiał Koszyka: Brass
Luz Wewnętrzny: C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 9,843
Inne Funkcje: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Shaft Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL045030-PP-2WR

Porównaj

SL045030-PP-2WR

Opis
INA SL045030-PP-2WR

INA

Nr. katalogowy SL045030-PP-2WR

Nr kat. BDI 18315048

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,858
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość