Strona 1 of 19

Następny

porównaj
NU31/500EMAW102C3

Porównaj

NU31/500EMAW102C3

Opis
TIMKEN NU31/500EMAW102C3

TIMKEN

Nr. katalogowy NU31/500EMAW102C3

Nr kat. BDI 21956629

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 32,677
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NJ18/630-M1

Porównaj

NJ18/630-M1

Opis
FAG NJ18/630-M1

FAG

Nr. katalogowy NJ18/630-M1

Nr kat. BDI 24860020

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 30,709
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - One Side
Inne Funkcje: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU10/560-TB-M1-C3

Porównaj

NU10/560-TB-M1-C3

Opis
FAG NU10/560-TB-M1-C3

FAG

Nr. katalogowy NU10/560-TB-M1-C3

Nr kat. BDI 24860354

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 32,283
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU29/710MAW47W102

Porównaj

NU29/710MAW47W102

Opis
TIMKEN NU29/710MAW47W102

TIMKEN

Nr. katalogowy NU29/710MAW47W102

Nr kat. BDI 24626351

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 37,402
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

Porównaj

SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

Opis
INA SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

INA

Nr. katalogowy SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

Nr kat. BDI 24862058

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 35,433
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość