cechy
Wysokość - Milimetry:
9
Otwór 1 - Cale:
0,591
Otwór 2 - Milimetry:
16
Wysokość - Cale:
0,354
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,102
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
18
Otwór 1 - Cale:
0,472
Otwór 2 - Milimetry:
12
Wysokość - Cale:
0,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,827
Inne Funkcje:
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
5
Otwór 1 - Cale:
5,118
Otwór 2 - Milimetry:
130
Wysokość - Cale:
0,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
3,5
Otwór 1 - Cale:
0,591
Otwór 2 - Milimetry:
15
Wysokość - Cale:
0,138
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,102
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
30
Otwór 1 - Cale:
0,984
Otwór 2 - Milimetry:
25
Wysokość - Cale:
1,181
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,693
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel