cechy
Wysokość - Milimetry:
54
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
154
Wysokość - Cale:
2,126
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
55,88
Otwór 1 - Cale:
4,4
Otwór 2 - Milimetry:
111,76
Wysokość - Cale:
2,2
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,8
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
60
Otwór 1 - Cale:
5,906
Otwór 2 - Milimetry:
154
Wysokość - Cale:
2,362
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,843
Inne Funkcje:
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
cechy
Wysokość - Milimetry:
54
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
123
Wysokość - Cale:
2,126
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Inne Funkcje:
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
cechy
Wysokość - Milimetry:
5
Otwór 1 - Cale:
6,299
Otwór 2 - Milimetry:
160
Wysokość - Cale:
0,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel