cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU-1038 M C/4
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-1038 M C/4
Nr. katalogowy NU-1038 M C/4
Nr kat. BDI 205935
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU-1038 M C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-1038 M C/3
Nr. katalogowy NU-1038 M C/3
Nr kat. BDI 205934
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446291
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
23,825
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11,625
Średnica Zewn. Milimetry:
295,275
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,938
Numer Podstawowy:
544116-20024
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Outer Ring - One Side
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No