SL181860-E-BR-CN/3L
Opis
INA SL181860-E-BR-CN/3L
Nr. katalogowy SL181860-E-BR-CN/3L
Nr kat. BDI 24861242
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
15,5
Średnica Zewn. Milimetry:
393,7
Globalny Numer Części GPN:
649675
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,75
Numer Podstawowy:
84155
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Outer Ring Only
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Materiał Koszyka:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
1 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NCF-1864V C/3 BR
Opis
CONSOLIDATED BEARING NCF-1864V C/3 BR
Nr. katalogowy NCF-1864V C/3 BR
Nr kat. BDI 203093
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globalny Numer Części GPN:
565500
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row