cechy
Wysokość - Milimetry:
35
Otwór 1 - Cale:
12,598
Otwór 2 - Milimetry:
320
Wysokość - Cale:
1,378
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,685
Inne Funkcje:
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
132
Otwór 1 - Cale:
10,236
Wysokość - Cale:
5,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
44,069
Otwór 1 - Cale:
15,5
Otwór 2 - Milimetry:
393,7
Wysokość - Cale:
1,735
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19,5
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polymer
cechy
Wysokość - Milimetry:
110
Otwór 1 - Cale:
14,173
Otwór 2 - Milimetry:
365
Wysokość - Cale:
4,331
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,685
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
131,775
Otwór 1 - Cale:
6,625
Otwór 2 - Milimetry:
168,275
Wysokość - Cale:
5,188
Otwór 2 - Cale:
6,625
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes