cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
131,775
Otwór 1 - Cale:
6,625
Otwór 2 - Milimetry:
168,275
Wysokość - Cale:
5,188
Otwór 2 - Cale:
6,625
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
cechy
Komponent:
Double Cup
Szerokość w Milimetrach:
127
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Średnica Zewn. Milimetry:
482,6
Inne Funkcje:
Outer Race with Oil Hole and Groove
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
5
Numer Podstawowy:
526191CD
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
60,325
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Średnica Zewn. Milimetry:
482,6
Globalny Numer Części GPN:
649011
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2,375
Numer Podstawowy:
526190
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Średnica Zewn. Milimetry:
482,6
Otwór Metryczny:
346,075
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
658160
Elementy Złożenia:
EE161363 (2) | 161901CD (1) | X1S-161362 (1)
Numer Podstawowy:
EE161363
Klasa Dokładności:
Standard