cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,102
Średnica Sworznia - Milimetry:
28
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
72
Średnica Rolki - Cale:
2,835
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 92000N Static Load Rating | 46600N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,102
Średnica Sworznia - Milimetry:
28
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
72
Średnica Rolki - Cale:
2,835
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 92000N Static Load Rating | 46600N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,102
Średnica Sworznia - Milimetry:
28
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
72
Średnica Rolki - Cale:
2,835
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,102
Średnica Sworznia - Milimetry:
28
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
72
Średnica Rolki - Cale:
2,835
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,102
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,102
Średnica Sworznia - Milimetry:
28
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
72
Średnica Rolki - Cale:
2,835
Inne Funkcje:
Full Complement | With Eccentric Collar Pressed Onto The Stud