Strona 1 of 20

Następny

porównaj
23068KEJW507C08C6

Porównaj

23068KEJW507C08C6

Opis
TIMKEN 23068KEJW507C08C6

TIMKEN

Nr. katalogowy 23068KEJW507C08C6

Nr kat. BDI 21966209

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Tapered
Materiał Koszyka: Steel
Luz Wewnętrzny: C6
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 20,472
Inne Funkcje: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Adapter Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
23068EJW25W509C08

Porównaj

23068EJW25W509C08

Opis
TIMKEN 23068EJW25W509C08

TIMKEN

Nr. katalogowy 23068EJW25W509C08

Nr kat. BDI 21966215

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Straight
Materiał Koszyka: Steel
Luz Wewnętrzny: C0-Medium
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 20,472
Inne Funkcje: Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Lubrication Hole On Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Shaft Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NN3068-AS-K-M-SP

Porównaj

NN3068-AS-K-M-SP

Opis
FAG NN3068-AS-K-M-SP

FAG

Nr. katalogowy NN3068-AS-K-M-SP

Nr kat. BDI 18102433

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 20,472
Kształt Otworu: Tapered
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje: 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU-3068-KM C/5

Porównaj

NU-3068-KM C/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-3068-KM C/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NU-3068-KM C/5

Nr kat. BDI 207084

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 20,472
Kształt Otworu: Tapered
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Bronze
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN: 447016
Liczba Rzędów Rolek: Single Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
23068-KM C/4

Porównaj

23068-KM C/4

Opis
CONSOLIDATED BEARING 23068-KM C/4

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 23068-KM C/4

Nr kat. BDI 213737

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Tapered
Materiał Koszyka: Brass
Luz Wewnętrzny: C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 20,472
Inne Funkcje: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Adapter Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość