cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,5
Rozmiar Łańcucha:
120
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
38,1
Średnica Podziałowa - Cale:
16,257
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
17,088
Inne Funkcje:
QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
412,93
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,75
Rozmiar Łańcucha:
28B-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
44,45
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Sposób Montażu:
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano:
No Bushing
Liczba Rzędów:
2
Typ Piasty:
C-Hub Both Sides
80C34 2-1/2 PER DWG D13369/B
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 80C34 2-1/2 PER DWG D13369/B
Nr. katalogowy 80C34 2-1/2 PER DWG D13369/B
Nr kat. BDI 25881606
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
10,838
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
11,392
Średnica Podziałowa - Milimetry:
275,28
Sposób Montażu:
Finished Bore
40C34 X 1-1/8" KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 40C34 X 1-1/8" KW SS
Nr. katalogowy 40C34 X 1-1/8IN KW SS
Nr kat. BDI 25175412
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Średnica Podziałowa - Cale:
5,419
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,696
Inne Funkcje:
With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
137,64
Sposób Montażu:
Finished Bore