cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
231,775
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
9,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Szerokość Nominalna - Cale:
0,625
Średnica Wału - Cale:
7,375
Średnica Wału - Milimetry:
187,325
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
7PSI Maximum Pressure | -40 to 200 Degree F Temperature Range
DFAR0303071002515
Opis
GARLOCK DFAR0303071002515
Nr. katalogowy DFAR0303071002515
Nr kat. BDI 27594009
DFAR0303070344006B
Opis
GARLOCK DFAR0303070344006B
Nr. katalogowy DFAR0303070344006B
Nr kat. BDI 27593754