cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
231,775
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
9,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Szerokość Nominalna - Cale:
0,625
Średnica Wału - Cale:
7,375
Średnica Wału - Milimetry:
187,325
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
7PSI Maximum Pressure | -40 to 200 Degree F Temperature Range
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
139,7
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
5,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right V
Szerokość Nominalna - Cale:
0,5
Średnica Wału - Cale:
4,375
Średnica Wału - Milimetry:
111,125
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
142,875
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
5,625
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right V
Średnica Wału - Cale:
4,313
Średnica Wału - Milimetry:
109,55
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
618312
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
136,525
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
5,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
4,25
Średnica Wału - Milimetry:
107,95
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Globalny Numer Części GPN:
618503
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120,65
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
3,5
Średnica Wału - Milimetry:
88,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Globalny Numer Części GPN:
614119