cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
1,688
Średnica Wału - Milimetry:
42,875
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182880
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
2,283
Średnica Wału - Milimetry:
58
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184237
0.75X1.416X0.266 HMS2 S / 7541
Opis
SKF 0.75X1.416X0.266 HMS2 S / 7541
Nr. katalogowy 7541 / 0.75X1.416X0.266 HMS2 S
Nr kat. BDI 1297069
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
35,966
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,756
Otwór Obudowy - Cale:
1,416
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Szerokość Nominalna - Cale:
0,266
Średnica Wału - Cale:
0,75
Średnica Wału - Milimetry:
19,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
187248
3.375X4.28X0.406 CRWA1 S / 33654
Opis
SKF 3.375X4.28X0.406 CRWA1 S / 33654
Nr. katalogowy 33654 / 3.375X4.28X0.406 CRWA1 S
Nr kat. BDI 1251101
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
108,712
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,312
Otwór Obudowy - Cale:
4,28
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
3,375
Średnica Wału - Milimetry:
85,725
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185424
1.75X2.623X0.313 CRW1 S / 17444
Opis
SKF 1.75X2.623X0.313 CRW1 S / 17444
Nr. katalogowy 17444 / 1.75X2.623X0.313 CRW1 S
Nr kat. BDI 1243140
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
66,624
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,623
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
1,75
Średnica Wału - Milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183049