cechy
Wysokość - Milimetry:
95,25
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
256,489
Wysokość - Cale:
3,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
20
Inne Funkcje:
Double Row | Housing Side OD 19.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
cechy
Wysokość - Milimetry:
122
Otwór 1 - Cale:
8,661
Otwór 2 - Milimetry:
225
Wysokość - Cale:
4,803
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
cechy
Wysokość - Milimetry:
48
Otwór 1 - Cale:
7,874
Otwór 2 - Milimetry:
232,5
Wysokość - Cale:
1,89
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
76,2
Otwór 1 - Cale:
8
Otwór 2 - Milimetry:
205,511
Wysokość - Cale:
3
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16
Inne Funkcje:
Double Row | Housing Side OD 15.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
cechy
Wysokość - Milimetry:
95,25
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
256,489
Wysokość - Cale:
3,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
18
Inne Funkcje:
Double Row | Housing Side OD 17.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze