cechy
Wysokość - Milimetry:
55,88
Otwór 1 - Cale:
4,4
Otwór 2 - Milimetry:
111,76
Wysokość - Cale:
2,2
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,8
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
336,55
Otwór 1 - Cale:
5,5
Wysokość - Cale:
13,25
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
12,25
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
cechy
Wysokość - Milimetry:
12,7
Otwór 1 - Cale:
0,76
Otwór 2 - Milimetry:
19,304
Wysokość - Cale:
0,5
Otwór 2 - Cale:
0,76
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,625
Inne Funkcje:
Single Row | Cadmium Plated | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
18,644
Otwór 1 - Cale:
1,385
Otwór 2 - Milimetry:
35,179
Wysokość - Cale:
0,734
Otwór 2 - Cale:
1,385
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,625
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
21,438
Otwór 1 - Cale:
1,573
Otwór 2 - Milimetry:
39,954
Wysokość - Cale:
0,844
Otwór 2 - Cale:
1,573
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,859
Inne Funkcje:
Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No