Strona 1 of 9

Następny

porównaj
S-4792-A

Porównaj

S-4792-A

Opis
TIMKEN S-4792-A

TIMKEN

Nr. katalogowy S-4792-A

Nr kat. BDI 1371907

cechy

Wysokość - Milimetry: 114,3
Otwór 1 - Cale: 24,5
Otwór 2 - Milimetry: 622,3
Wysokość - Cale: 4,5
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 32
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
894/530-M-IS

Porównaj

894/530-M-IS

Opis
INA 894/530-M-IS

INA

Nr. katalogowy 894/530-M-IS

Nr kat. BDI 24318072

cechy

Wysokość - Milimetry: 236
Otwór 1 - Cale: 20,866
Otwór 2 - Milimetry: 530
Wysokość - Cale: 9,291
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 36,22
Inne Funkcje: Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
294/710-E1-XL-MB

Porównaj

294/710-E1-XL-MB

Opis
FAG 294/710-E1-XL-MB

FAG

Nr. katalogowy 294/710-E1-XL-MB

Nr kat. BDI 1143384

cechy

Wysokość - Milimetry: 308
Otwór 1 - Cale: 27,953
Otwór 2 - Milimetry: 917
Wysokość - Cale: 12,126
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 48,031
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
812/530-M-P5

Porównaj

812/530-M-P5

Opis
INA 812/530-M-P5

INA

Nr. katalogowy 812/530-M-P5

Nr kat. BDI 24318056

cechy

Wysokość - Milimetry: 140
Otwór 1 - Cale: 20,866
Otwór 2 - Milimetry: 535
Wysokość - Cale: 5,512
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 27,953
Inne Funkcje: Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
294/600-E1-XL-MB

Porównaj

294/600-E1-XL-MB

Opis
FAG 294/600-E1-XL-MB

FAG

Nr. katalogowy 294/600-E1-XL-MB

Nr kat. BDI 24858224

cechy

Wysokość - Milimetry: 258
Otwór 1 - Cale: 23,622
Otwór 2 - Milimetry: 769
Wysokość - Cale: 10,157
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 40,551
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość