cechy
Wysokość - Milimetry:
140
Otwór 1 - Cale:
26,378
Wysokość - Cale:
5,512
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
35,433
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
250
Otwór 1 - Cale:
22,047
Otwór 2 - Milimetry:
692,912
Wysokość - Cale:
9,843
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
114,3
Otwór 1 - Cale:
24,5
Otwór 2 - Milimetry:
622,3
Wysokość - Cale:
4,5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
236
Otwór 1 - Cale:
20,866
Otwór 2 - Milimetry:
530
Wysokość - Cale:
9,291
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
127
Otwór 1 - Cale:
29,5
Wysokość - Cale:
5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
37,5
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Tapered Roller Bearing