Strona 1 of 4

Następny

porównaj
S-4792-A

Porównaj

S-4792-A

Opis
TIMKEN S-4792-A

TIMKEN

Nr. katalogowy S-4792-A

Nr kat. BDI 1371907

cechy

Wysokość - Milimetry: 114,3
Otwór 1 - Cale: 24,5
Otwór 2 - Milimetry: 622,3
Wysokość - Cale: 4,5
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 32
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
894/530-M-IS

Porównaj

894/530-M-IS

Opis
INA 894/530-M-IS

INA

Nr. katalogowy 894/530-M-IS

Nr kat. BDI 24318072

cechy

Wysokość - Milimetry: 236
Otwór 1 - Cale: 20,866
Otwór 2 - Milimetry: 530
Wysokość - Cale: 9,291
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 36,22
Inne Funkcje: Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
E-2395-A

Porównaj

E-2395-A

Opis
TIMKEN E-2395-A

TIMKEN

Nr. katalogowy E-2395-A

Nr kat. BDI 19287510

cechy

Wysokość - Milimetry: 127
Otwór 1 - Cale: 29,5
Wysokość - Cale: 5
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Inch

Średnica Zewn. Cale: 37,5
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass
Element Toczny: Tapered Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/600-E1-MB

Porównaj

292/600-E1-MB

Opis
FAG 292/600-E1-MB

FAG

Nr. katalogowy 292/600-E1-MB

Nr kat. BDI 21857264

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 23,622
Otwór 2 - Milimetry: 688
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 31,496
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/670E M

Porównaj

292/670E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/670E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/670E M

Nr kat. BDI 214917

cechy

Wysokość - Milimetry: 140
Otwór 1 - Cale: 26,378
Wysokość - Cale: 5,512
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 35,433
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość