Strona 1 of 95

Następny

porównaj
29324 E

Porównaj

29324 E

Opis
SKF 29324 E

SKF

Nr. katalogowy 29324 E

Nr kat. BDI 1418280

cechy

Wysokość - Milimetry: 54
Otwór 1 - Cale: 4,724
Otwór 2 - Milimetry: 154
Wysokość - Cale: 2,126
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,268
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Na stanie
Loading Price
Ilość
T441

Porównaj

T441

Opis
TIMKEN T441

TIMKEN

Nr. katalogowy T441

Nr kat. BDI 18208194

cechy

Wysokość - Milimetry: 55,88
Otwór 1 - Cale: 4,4
Otwór 2 - Milimetry: 111,76
Wysokość - Cale: 2,2
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 8,8
Inne Funkcje: Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
89330 M

Porównaj

89330 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 89330 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 89330 M

Nr kat. BDI 222321

cechy

Wysokość - Milimetry: 60
Otwór 1 - Cale: 5,906
Otwór 2 - Milimetry: 154
Wysokość - Cale: 2,362
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 9,843
Inne Funkcje: Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
89324 M

Porównaj

89324 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 89324 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 89324 M

Nr kat. BDI 222320

cechy

Wysokość - Milimetry: 54
Otwór 1 - Cale: 4,724
Otwór 2 - Milimetry: 123
Wysokość - Cale: 2,126
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,268
Inne Funkcje: Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
AXK-160200

Porównaj

AXK-160200

Opis
CONSOLIDATED BEARING AXK-160200

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy AXK-160200

Nr kat. BDI 198285

cechy

Wysokość - Milimetry: 5
Otwór 1 - Cale: 6,299
Otwór 2 - Milimetry: 160
Wysokość - Cale: 0,197
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 7,874
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość