cechy
Wysokość - Milimetry:
9
Otwór 1 - Cale:
0,591
Otwór 2 - Milimetry:
16
Wysokość - Cale:
0,354
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,102
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
3,5
Otwór 1 - Cale:
1,457
Otwór 2 - Milimetry:
37
Wysokość - Cale:
0,138
Otwór 2 - Cale:
1,457
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
2,75
Otwór 1 - Cale:
0,787
Otwór 2 - Milimetry:
20
Wysokość - Cale:
0,108
Otwór 2 - Cale:
0,787
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
18
Otwór 1 - Cale:
0,472
Otwór 2 - Milimetry:
12
Wysokość - Cale:
0,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,827
Inne Funkcje:
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
3,5
Otwór 1 - Cale:
1,378
Otwór 2 - Milimetry:
35
Wysokość - Cale:
0,138
Otwór 2 - Cale:
1,378
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No