cechy
Wysokość - Milimetry:
55,88
Otwór 1 - Cale:
4,4
Otwór 2 - Milimetry:
111,76
Wysokość - Cale:
2,2
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,8
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
55,88
Otwór 1 - Cale:
4,4
Otwór 2 - Milimetry:
111,76
Wysokość - Cale:
2,2
Otwór 2 - Cale:
4,4
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,8
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
44,45
Otwór 1 - Cale:
4,02
Otwór 2 - Milimetry:
102,108
Wysokość - Cale:
1,75
Otwór 2 - Cale:
4,02
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
7,072
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
45,644
Otwór 1 - Cale:
4
Otwór 2 - Milimetry:
101,6
Wysokość - Cale:
1,797
Otwór 2 - Cale:
4
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
7,625
Inne Funkcje:
Single Row | Oil Holes in Retainer | Machined Cage | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Steering Pivot | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
44,45
Otwór 1 - Cale:
4
Otwór 2 - Milimetry:
103,175
Wysokość - Cale:
1,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel