cechy
Wysokość - Milimetry:
73
Otwór 1 - Cale:
7,087
Otwór 2 - Milimetry:
232
Wysokość - Cale:
2,874
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
115
Otwór 1 - Cale:
7,48
Otwór 2 - Milimetry:
271
Wysokość - Cale:
4,528
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
78
Otwór 1 - Cale:
7,48
Otwór 2 - Milimetry:
246
Wysokość - Cale:
3,071
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
7,874
Otwór 2 - Milimetry:
261
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
109
Otwór 1 - Cale:
7,087
Otwór 2 - Milimetry:
255
Wysokość - Cale:
4,291
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass