cechy
Wysokość - Milimetry:
30
Otwór 1 - Cale:
0,984
Otwór 2 - Milimetry:
25
Wysokość - Cale:
1,181
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,693
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
3
Otwór 1 - Cale:
1,575
Otwór 2 - Milimetry:
40
Wysokość - Cale:
0,118
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,362
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
3
Otwór 1 - Cale:
1,181
Otwór 2 - Milimetry:
30
Wysokość - Cale:
0,118
Otwór 2 - Cale:
1,181
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
11
Otwór 1 - Cale:
1,181
Otwór 2 - Milimetry:
30
Wysokość - Cale:
0,433
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Steel Bearing Material | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 91.1 N Static Load Rating | 33 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
6
Otwór 1 - Cale:
1,969
Otwór 2 - Milimetry:
50
Wysokość - Cale:
0,236
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,756
Inne Funkcje:
High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 155 N Static Load Rating | 49.7 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel