cechy
Wysokość - Milimetry:
12
Otwór 1 - Cale:
1,378
Otwór 2 - Milimetry:
37
Wysokość - Cale:
0,472
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
60
Otwór 1 - Cale:
1,969
Otwór 2 - Milimetry:
50
Wysokość - Cale:
2,362
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
54
Otwór 1 - Cale:
1,378
Otwór 2 - Milimetry:
35
Wysokość - Cale:
2,126
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,756
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
75
Otwór 1 - Cale:
1,575
Otwór 2 - Milimetry:
40
Wysokość - Cale:
2,953
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,071
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
16
Otwór 1 - Cale:
1,181
Otwór 2 - Milimetry:
32
Wysokość - Cale:
0,63
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel