cechy
Wysokość - Milimetry:
145
Otwór 1 - Cale:
17,323
Wysokość - Cale:
5,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,772
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
228,6
Otwór 1 - Cale:
17
Otwór 2 - Milimetry:
434,975
Wysokość - Cale:
9
Otwór 2 - Cale:
17,125
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
34
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
206
Otwór 1 - Cale:
17,323
Wysokość - Cale:
8,11
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
30,709
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
206
Otwór 1 - Cale:
17,323
Otwór 2 - Milimetry:
577
Wysokość - Cale:
8,11
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
30,709
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
206
Otwór 1 - Cale:
17,323
Otwór 2 - Milimetry:
577
Wysokość - Cale:
8,11
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
30,709
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass