Strona 1 of 29

Następny

porównaj
T-756

Porównaj

T-756

Opis
CONSOLIDATED BEARING T-756

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy T-756

Nr kat. BDI 210267

cechy

Wysokość - Milimetry: 95,25
Otwór 1 - Cale: 10
Otwór 2 - Milimetry: 256,489
Wysokość - Cale: 3,75
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 20
Inne Funkcje: Double Row | Housing Side OD 19.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29468E M

Porównaj

29468E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29468E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29468E M

Nr kat. BDI 215080

cechy

Wysokość - Milimetry: 170
Otwór 1 - Cale: 13,386
Wysokość - Cale: 6,693
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 24,409
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29460E M

Porównaj

29460E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29460E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29460E M

Nr kat. BDI 215076

cechy

Wysokość - Milimetry: 145
Otwór 1 - Cale: 11,811
Wysokość - Cale: 5,709
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 21,26
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29388E M

Porównaj

29388E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29388E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29388E M

Nr kat. BDI 215009

cechy

Wysokość - Milimetry: 145
Otwór 1 - Cale: 17,323
Wysokość - Cale: 5,709
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 26,772
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29392M

Porównaj

29392M

Opis
NSK 29392M

NSK

Nr. katalogowy 29392M

Nr kat. BDI 17757601

cechy

Wysokość - Milimetry: 150
Otwór 1 - Cale: 18,11
Wysokość - Cale: 5,906
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 27,953
Inne Funkcje: Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość