P112-14M-85-3535 HT250
Opis
DODGE P112-14M-85-3535 HT250
Nr. katalogowy P112-14M-85-3535 HT250
Nr kat. BDI 255880
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
19,65
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,54
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
499,11
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
P192-14M-55-3535 HT250
Opis
DODGE P192-14M-55-3535 HT250
Nr. katalogowy P192-14M-55-3535 HT250
Nr kat. BDI 255850
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
33,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,576
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
855,624
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
P48-14M-170-3535 HT250
Opis
DODGE P48-14M-170-3535 HT250
Nr. katalogowy P48-14M-170-3535 HT250
Nr kat. BDI 255581
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,101
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,38
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
P64-14M-85-3535 HT250
Opis
DODGE P64-14M-85-3535 HT250
Nr. katalogowy P64-14M-85-3535 HT250
Nr kat. BDI 255238
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
298,45
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
P68-14M-85-3535 HT250
Opis
DODGE P68-14M-85-3535 HT250
Nr. katalogowy P68-14M-85-3535 HT250
Nr kat. BDI 255239
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
Sposób Montażu:
Bushed