P64-14M-40-3020 HT250
Opis
DODGE P64-14M-40-3020 HT250
Nr. katalogowy P64-14M-40-3020 HT250
Nr kat. BDI 255208
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
298,45
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,895
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,36
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,785
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
200,533
Sposób Montażu:
Bushed
P60-14M-40-3020 HT250
Opis
DODGE P60-14M-40-3020 HT250
Nr. katalogowy P60-14M-40-3020 HT250
Nr kat. BDI 255207
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
280,975
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Bushed
P64-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P64-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P64-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255223
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
298,45
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,895
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,233
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,785
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
200,533
Sposób Montażu:
Bushed