cechy
Wysokość - Milimetry:
95,25
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
256,489
Wysokość - Cale:
3,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
20
Inne Funkcje:
Double Row | Housing Side OD 19.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
cechy
Wysokość - Milimetry:
122
Otwór 1 - Cale:
8,661
Otwór 2 - Milimetry:
225
Wysokość - Cale:
4,803
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
cechy
Wysokość - Milimetry:
103
Otwór 1 - Cale:
6,693
Otwór 2 - Milimetry:
236
Wysokość - Cale:
4,055
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
8,661
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
83,7
Otwór 1 - Cale:
5,906
Otwór 2 - Milimetry:
154
Wysokość - Cale:
3,295
Otwór 2 - Cale:
6,063
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,236
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel