cechy
Wysokość - Milimetry:
150
Otwór 1 - Cale:
18,11
Wysokość - Cale:
5,906
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
53
Otwór 1 - Cale:
11,024
Otwór 2 - Milimetry:
283
Wysokość - Cale:
2,087
Otwór 2 - Cale:
11,142
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,78
Inne Funkcje:
Single Row | With Flat Seat
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
224
Otwór 1 - Cale:
18,898
Wysokość - Cale:
8,819
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,465
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
185
Otwór 1 - Cale:
16,535
Wysokość - Cale:
7,283
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
45
Otwór 1 - Cale:
10,236
Otwór 2 - Milimetry:
263
Wysokość - Cale:
1,772
Otwór 2 - Cale:
10,354
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Inne Funkcje:
Single Row | With Flat Seat
Materiał Koszyka:
Steel