cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
7
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,866
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Średnica Zewn. Milimetry:
52
Otwór Metryczny:
28
Otwór Calowy:
1,102
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | High Load Capacity | Standard Angle | Pressed Steel Cage
Elementy Złożenia:
HR320 (1) | HR328 (1)
Numer Podstawowy:
HR320
Klasa Dokładności:
Standard
6007DDUC3E
Opis
6007DDUC3E ŁOŻYSKO ; SKF 6007-2RS1/C3 ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 6007DDUC3E
Nr kat. BDI 15092894
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
14
Inne Funkcje:
Deep Groove | Rubber Seal | Electric Motor Grade
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Light Series
Globalny Numer Części GPN:
451837
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
16
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
Special
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No