cechy
Wysokość - Milimetry:
114,3
Otwór 1 - Cale:
24,5
Otwór 2 - Milimetry:
622,3
Wysokość - Cale:
4,5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
511/600 M P/6
Opis
CONSOLIDATED BEARING 511/600 M P/6
Nr. katalogowy 511/600 M P/6
Nr kat. BDI 215987
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
23,622
Otwór 2 - Milimetry:
605
Wysokość - Cale:
3,346
Otwór 2 - Cale:
23,819
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
20,866
Otwór 2 - Milimetry:
535
Wysokość - Cale:
3,346
Otwór 2 - Cale:
21,063
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,197
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
23,622
Otwór 2 - Milimetry:
605
Wysokość - Cale:
3,346
Otwór 2 - Cale:
23,819
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
22,047
Otwór 2 - Milimetry:
565
Wysokość - Cale:
3,346
Otwór 2 - Cale:
22,244
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,378
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass