cechy
Wysokość - Milimetry:
18
Otwór 1 - Cale:
0,472
Otwór 2 - Milimetry:
12
Wysokość - Cale:
0,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,827
Inne Funkcje:
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
28
Otwór 1 - Cale:
1,181
Otwór 2 - Milimetry:
32
Wysokość - Cale:
1,102
Otwór 2 - Cale:
1,26
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,756
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
3,5
Otwór 1 - Cale:
0,591
Otwór 2 - Milimetry:
15
Wysokość - Cale:
0,138
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,102
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
9
Otwór 1 - Cale:
0,591
Otwór 2 - Milimetry:
16
Wysokość - Cale:
0,354
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,102
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
9
Otwór 1 - Cale:
0,591
Otwór 2 - Milimetry:
16
Wysokość - Cale:
0,354
Otwór 2 - Cale:
0,63
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,102
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel