cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | Guidance By The Inner Ring
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
7202-B-XL-TVP-P5-UL
Opis
FAG 7202-B-XL-TVP-P5-UL
Nr. katalogowy 7202-B-XL-TVP-P5-UL
Nr kat. BDI 1151629
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
7205-B-XL-TVP-P5-UO
Opis
FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UO
Nr. katalogowy 7205-B-XL-TVP-P5-UO
Nr kat. BDI 1151667
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
7208-B-XL-TVP-P5-UO
Opis
7208-B-XL-TVP-P5-UO ŁOŻYSKO KULKOWE
Nr. katalogowy 7208-B-XL-TVP-P5-UO
Nr kat. BDI 1151707
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
7206-B-XL-TVP-P5-UO
Opis
FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UO
Nr. katalogowy 7206-B-XL-TVP-P5-UO
Nr kat. BDI 1151680
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235869
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)