cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10,5
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
456393
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11,375
Średnica Zewn. Milimetry:
288,925
Otwór Metryczny:
177,8
Inne Funkcje:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
Globalny Numer Części GPN:
658663
Elementy Złożenia:
HM237546D (1) | HM237510 (2) | HM237510EA (1)
Numer Podstawowy:
HM237546
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
15
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
140
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
5,512
Inne Funkcje:
Single Row | Split Roller | Medium Duty
Typ Obudowy:
Cartridge Unit
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Clamp Collar
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały:
Non-Expansion
cechy
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
456389
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
JRN-5248-WM-107 R6
Opis
TIMKEN JRN-5248-WM-107 R6
Nr. katalogowy JRN-5248-WM-107 R6
Nr kat. BDI 1361284
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No