cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50
Średnica Podziałowa - Cale:
9,556
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
9,911
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
572616
Średnica Podziałowa - Milimetry:
242,73
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,313
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
23062
Samonastawne:
No
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Typ Łańcucha:
Roller Chain
Typ Łożyska:
Needle Bearing
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,72
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
25,4
Inne Funkcje:
2.625 Inch Hub Diameter | 0.343 Inch Teeth Width
cechy
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
52,324
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,06
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
23
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
6308 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szerokość Pasa - Milimetry:
37
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
10,998
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
15,875
Otwór Calowy:
0,625
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
646417
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,433
Numer Podstawowy:
L21549