cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Inne Funkcje:
P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
H-3084 X 400 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING H-3084 X 400 MM
Nr. katalogowy H-3084 X 400 MM
Nr kat. BDI 198104
cechy
Profil:
Complete Adapter with Sleeve
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
212
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
8,346
Otwór Metryczny:
400
Otwór Calowy:
15,748
Inne Funkcje:
Tapered Threaded Sleeve
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
30
Średnica Zewn. Milimetry:
762
Otwór Metryczny:
406,4
Otwór Calowy:
16
Inne Funkcje:
Steel Cage
Elementy Złożenia:
H969249-20000 (2) | H969210D-20000 (1) | H969249XA-20000 (1)
Numer Podstawowy:
H969249
Klasa Dokładności:
Class 2
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing