cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
50
Średnica Zewn. Milimetry:
1270
Otwór Metryczny:
1016
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
655342
Elementy Złożenia:
EE168400 (1) | 168500 (1)
Numer Podstawowy:
EE168400
Klasa Dokładności:
Standard
240/950 CA/C3LW33VQ113
Opis
SKF 240/950 CA/C3LW33VQ113
Nr. katalogowy 240/950 CA/C3LW33VQ113
Nr kat. BDI 23035504
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
53,543
Inne Funkcje:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
55,906
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
160A80H 31.302 SPECIAL
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 160A80H 31.302 SPECIAL
Nr. katalogowy 160A80H 31.302 SPECIAL
Nr kat. BDI 21445047
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
2
Rozmiar Łańcucha:
160
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
50,8
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
50,942
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
52,104
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1293,927
Sposób Montażu:
Finished Bore
230/950KYMBW507C08
Opis
TIMKEN 230/950KYMBW507C08
Nr. katalogowy 230/950KYMBW507C08
Nr kat. BDI 1318062
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
53,543
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing