LR5205-2Z-TVH-XL
Opis
LR5205-2Z ŁOŻYSKO ; INA LR 5205 KDDU
Nr. katalogowy LR5205-2Z
Nr kat. BDI 1411858
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,811
Średnica Rolki - Milimetry:
20,6
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Średnica Rolki - Cale:
2,441
Globalny Numer Części GPN:
239656
Element Toczny:
Ball Bearing - Double Row
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | C2 Clearance | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
14
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Średnica Zewn. Milimetry:
47
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
19,05
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Not Applicable
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,625
Inne Funkcje:
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring
Samonastawne:
Yes
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Średnica Rolki - Milimetry:
12
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Caged
Element Toczny:
Ball Bearing