cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
14
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
Wide Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
SL181860-E-BR-CN/3L
Opis
INA SL181860-E-BR-CN/3L
Nr. katalogowy SL181860-E-BR-CN/3L
Nr kat. BDI 24861242
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Globalny Numer Części GPN:
449803
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
GE500-DW-2RS2-B-XL
Opis
INA GE500-DW-2RS2-B-XL
Nr. katalogowy GE500-DW-2RS2-B-XL
Nr kat. BDI 19264724
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Obudowy - Milimetry:
195
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
PTFE
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,378
Samonastawne:
Yes
Element Toczny:
Spherical Plain Bearing