cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
22244KEMBW507C08C3
Opis
TIMKEN 22244KEMBW507C08C3
Nr. katalogowy 22244KEMBW507C08C3
Nr kat. BDI 22141850
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Double Cone
Szerokość w Milimetrach:
109,55
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
266,7
Otwór Calowy:
10,5
Inne Funkcje:
Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Globalny Numer Części GPN:
646971
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
4,313
Numer Podstawowy:
LM451349DW
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
100,025
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
206,375
Otwór Calowy:
8,125
Inne Funkcje:
Heavy Duty
Globalny Numer Części GPN:
646505
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
3,938
Numer Podstawowy:
H242649
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing