cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Higher Torque Capability | Quieter Operation
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,35
Szerokość Całkowita - Cale:
5,86
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Compact Profile | Inverter Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,37
Szerokość Całkowita - Cale:
4,64
cechy
Rama Montażowa:
49
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Double Reduction | F3 Insulation Class
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,36
cechy
Rama Montażowa:
34
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
19,05
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,75
Inne Funkcje:
Double Reduction | F Insulation Class
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,66
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Higher Torque Capability | Maximum Efficiency | Dual Voltage/Dual Frequency
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,6
Szerokość Całkowita - Cale:
5,86