cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
19,05
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,75
Inne Funkcje:
Triple Reduction | F Insulation Class | Optional 28 Inch Dia Footplate and J-Boxes
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,8
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Compact Profile | Inverter Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,374
Szerokość Całkowita - Cale:
4,646