SF833BR-100K-B5-M1
Opis
BOSTON GEAR SF833BR-100K-B5-M1
Nr. katalogowy SF833BR-100K-B5-M1
Nr kat. BDI 181178
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
31
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,22
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,24
PR2115-100-KS-S-4030503-19.0
Opis
BOSTON GEAR PR2115-100-KS-S-4030503-19.0
Nr. katalogowy PR2115-100-KS-S-4030503-19.0
Nr kat. BDI 185188
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Applicable See Output Torque
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,516
Szerokość Całkowita - Cale:
11,22
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
339230
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,09
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
28,448
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP
Globalny Numer Części GPN:
339186
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,125
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
16
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,63
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,57