RFWC718-400-B4-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC718-400-B4-G
Nr. katalogowy RFWC718-400-B4-G
Nr kat. BDI 172377
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345113
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,35
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343895
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,5
RFWC752-400E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC752-400E-B5-G
Nr. katalogowy RFWC752-400E-B5-G
Nr kat. BDI 172421
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
131,064
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345178
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,78
RFWC752-400E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC752-400E-B7-G
Nr. katalogowy RFWC752-400E-B7-G
Nr kat. BDI 172262
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
131,064
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345179
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,78
QCWC760-400E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR QCWC760-400E-B7-G
Nr. katalogowy QCWC760-400E-B7-G
Nr kat. BDI 179931
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344594
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
20,81