F862B-5.1K-B11-M1
Opis
BOSTON GEAR F862B-5.1K-B11-M1
Nr. katalogowy F862B-5.1K-B11-M1
Nr kat. BDI 21430825
cechy
Rama Montażowa:
210TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
343,1
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,61
Szerokość Całkowita - Cale:
9,26
DT142-050-0-RM142-80A
Opis
BOSTON GEAR DT142-050-0-RM142-80A
Nr. katalogowy DT142-050-0-RM142-80A
Nr kat. BDI 848164
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,583
Szerokość Całkowita - Cale:
5,591
VT006-005-0-RM060-17
Opis
BOSTON GEAR VT006-005-0-RM060-17
Nr. katalogowy VT006-005-0-RM060-17
Nr kat. BDI 847396
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,354
Szerokość Całkowita - Cale:
2,402
VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Opis
BOSTON GEAR VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Nr. katalogowy VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Nr kat. BDI 847397
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
250
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,134
Szerokość Całkowita - Cale:
2,402
F842BF-25K-B5-M8
Opis
BOSTON GEAR F842BF-25K-B5-M8
Nr. katalogowy F842BF-25K-B5-M8
Nr kat. BDI 180595
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,73
Szerokość Całkowita - Cale:
7,87