cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,26
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Ilość Łożysk:
1 (Single)
234714 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING 234714 MS P/5
Nr. katalogowy 234714 MS P/5
Nr kat. BDI 214418
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Bronze
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,283
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
61911-2RS P/6
Opis
CONSOLIDATED BEARING 61911-2RS P/6
Nr. katalogowy 61911-2RS P/6
Nr kat. BDI 218840
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable