6016 T P/5 C/2
Opis
CONSOLIDATED BEARING 6016 T P/5 C/2
Nr. katalogowy 6016 T P/5 C/2
Nr kat. BDI 218135
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,921
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
6220 M P/5 C/2
Opis
CONSOLIDATED BEARING 6220 M P/5 C/2
Nr. katalogowy 6220 M P/5 C/2
Nr kat. BDI 219960
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
Materiał Koszyka:
Bronze
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Wysokość - Milimetry:
62
Otwór 1 - Cale:
11,811
Otwór 2 - Milimetry:
304
Wysokość - Cale:
2,441
Otwór 2 - Cale:
11,969
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
56
Otwór 1 - Cale:
7,087
Otwór 2 - Milimetry:
183
Wysokość - Cale:
2,205
Otwór 2 - Cale:
7,205
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,843
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Bronze
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable