cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
132,385
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,749
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,225
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
132,385
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,749
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,225
Sposób Montażu:
Bushed
P48-8M-85-2012 HT250
Opis
DODGE P48-8M-85-2012 HT250
Nr. katalogowy P48-8M-85-2012 HT250
Nr kat. BDI 255559
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
132,385
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,758
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,225
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
124,739
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,448
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,244
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,86
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,579
Sposób Montażu:
Bushed
P48-8M-30-2012 HT250
Opis
DODGE P48-8M-30-2012 HT250
Nr. katalogowy P48-8M-30-2012 HT250
Nr kat. BDI 255174
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
130,988
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,758
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,225
Sposób Montażu:
Bushed